Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SOLAR-LEUCHTE MIT PIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-574733-BP
Hersteller:  Esotec
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260057860569
Artikeltext: Solar PIR-Leuchte Superhelle LED 120° Bewegungsmelder Robuste Edelstahlausführung Helles Licht nur wenn es benötigt wird. Im Normalbetrieb leuchtet die Lampe mit einer weißen Leuchtdiode und dient als Orientierungsleuchte. Beim Erkennen einer Bewegung schaltet sich eine superhelle weiße LED in der Leuchte automatisch ein und leuchtet für ca. 60 s um ein vielfaches der normalen Leuchtkraft. Durch Bewegungsmelder wird der Wirkungsgrad der Leuchte wesentlich erhöht, da nur bei Bedarf das helle Licht leuchtet. Robustes Edelstahlgehäuse mit eingebauten 120° Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor. Ausstattung: LED 0,25 W Erfassungsbereich PIR 120°. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 180 mm x 770 mm Akku: 2x 1,2 V Mignon (AA, 900 mAh) Farbe: Edelstahl Inhalt: 1 St. Leuchtdauer: 10 h Leuchtfarbe: Weiß Leuchtmittel-Typ: LED. Lieferumfang: Inkl. Akku.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Akku. . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: SOLAR-LEUCHTE MIT PIR
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 35,26*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
252502-BP
€ 2,48*
€ 2,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG