Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DECKENEINBAUL, DOWNLIGHT, MR16, MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-574602-BP
Hersteller:   Conrad
Herst.-Nr.:   574602-BP
EAN:   4016138390599
Artikeltext: Einbauring SP MR16 Aluminium Schwenkbereich 30° Ø 50 mm Leuchtmittel Faszinierender und moderner Einbauring der sich in jedes Ambiente integrieren lässt. Das schicke Design und die hohe Leuchtkraft sind ein wahrer Blickfang. Stabile Bauweise aus Aluminium. Egal ob in Verkaufsräumen, Büros oder im privaten Bereich mit diesen Einbauring erzielen Sie immer eine optimale Ausleuchtung. Natürlich auch schwenkbar zur punktgenauen Beleuchtung. In Druckgussausführung mit Winkelklemme und Keramiklüsterklemme.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø) 81 mm Außen-Durchmesser: 81 mm Betriebsspannung: 12 V Durchmesser: 81 mm Einbau-Durchmesser: 76 mm Einbau-Tiefe: 95 mm Farbe: Messing Fassungs-Typ: G5,3 Leistung: 50 W Leuchtmittel-Typ: MR16 Material: Aluminium Schutzklasse: 3 Schwenkbereich: 30 °. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: DECKENEINBAUL, DOWNLIGHT, MR16, MESSING
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 7,72*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,72* €  9,19 pro Stück
ab 5 Stück €  7,36* €  8,76 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges KLSP 50MM "COOL", 12V 50W GU5.3
Conrad
HALOGEN KLSP Ø 50 MM ""COOL"" 50 W
€ 3,32* € 3,95
Sonstiges
KLSP MR16, 12V 50W GU5.3, FLOOD
Conrad
k.A.
€ 2,74* € 3,26
Sonstiges
KLSP MR16, 12V 50W GU5.3, SPOT
Conrad
k.A.
€ 2,74* € 3,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG