Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ledlenser K3 LED Mini-Taschenlampe batteriebetrieben 15 lm 2 h 34 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-574317-BP
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     8313
EAN/GTIN:
     4029113861359
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
LED LENSER® K3

Inkl. Schlüsselring
Nichia LED

Der Microlampe LED LENSER® K3 sind Kraft, Hochtechnologie und Helligkeit kaum anzusehen. Aber jeder, der den Schalter betätigt, erlebt ein helles Wunder. Mit lediglich 34 g Gewicht und einer Länge von unter 7 cm ist dieses Lämpchen ein Zwerg, doch seine Effizienz und Lichtausbeute sind eines Riesen würdig.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterietyp: AG 13 · Gewicht: 34 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 2 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 33 m · Lichtstrom (High): 15 lm · Produkt-Art: Mini-Taschenlampe · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht: Nein · Weitere technische Daten: Batterien: 4 x AG13/LR44 Knopfzellen.

Lieferumfang:
Inkl. Batterien und Schlüsselring.

Hinweis:
Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Satz Batterien bzw. bei aufladbaren Lampen mit vollständig geladenem Akku. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Batterien/Akkus um +/- 15 % abweichen können.
Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 68 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
0.1 cm - 9.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
0.1 lm - 49.9 lm
1c. Marke:
Ledlenser
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
33 m
Leuchtdauer (max.):
2 h
Lichtstrom (High):
15 lm
Batterietyp:
AG 13
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
34 g
Produkt-Art:
Mini-Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe ledlenser, 4029113861359, Ledlenser, 8313, K3, 827-6438
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,97*
€ 11,26*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,01*
€ 11,38*
1
pro Stück
€ 5,15*
ab € 9,05*
€ 11,41*
10 Tage
1355
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,48*
€ 11,57*
Lager 102
53
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 17,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
8402
ab € 9,18*
Ähnlich
Ledlenser
8403
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.