Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CHOICE 107, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-574258-BP
Hersteller:  LiteXpress
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4897010171051
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Artikeltext: Choice 107 Optimale Lichtbündelung durch integrierte Linse AKKU geeignet Microchip gesteuerte DC/DC Technologie Diese Aluminium LED-Handlampe besitzt eine integrierte Linse zur optimalen Lichtbündelung. Auch für Akkus geeignet.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 24 mm x 149 mm Anzahl LEDs: 1 Batterien: 2 × 1,5 V Mignon-Batterie Batterietyp: Mignon (AA) Farbe: Blau Gewicht: 128 g ( Batterien) Leuchtdauer: 29 h Leuchtmittel-Typ: Nichia LED - Leuchtmittel Länge: 149 mm Material: Aluminium. Lieferumfang: Handschlaufe 2 Mignon-Batterien. 1 St. Systemvoraussetzungen: Handschlaufe 2 Mignon-Batterien . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe: CHOICE 107, BLAU
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 12,59*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
252502-BP
€ 2,48*
€ 2,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG