Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halogen Transformator TL150S 12 V 50 - 150 W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-574225-BP
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     TL150S
EAN/GTIN:
     4016138560060
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo
Elektronischer Transformator Standard 50 - 150 W

Ausgangsleistungs-Bereich: 50 - 150 W
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Diese Transformatoren decken Ihren kompletten Leistungsbedarf im Halogenbereich ab.

Ausstattung:
Elektronische Kurzschluss- und Überlastsicherung · Temperaturabschaltung.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 150 W · Ausgangsleistung (min.): 50 W · Ausgangsleistungs-Bereich: 50 - 150 W · Ausgangsspannung: 12 V · Dimmbar: Ja · Eingangsspannung: 230 V · Farbe: Weiß · Gewicht: 156.6 g · Halogen-Transformator-Besonderheiten: dimmbar mit Phasenabschnittdimmer · Kurzschlussfest: Ja · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Prüfzeichen: MM, ENEC, KEMA EUR · Schutzklasse: II · Trafoart: Elektronisch · Transformator-Typ (Kategorisierung): Halogen Transformator

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,77*
€ 22,34*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,87*
€ 22,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG