Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halogen Transformator TM60B 12 V 10 - 60 W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-574222-BP
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     TM60B
EAN/GTIN:
     4016138560084
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Minitrafo 12 V, 60 W

Ausgangsleistungs-Bereich: 10 - 60 W
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Absolut riesig der Kleine! Die extrem kleine Bauform ermöglicht universelle Montagemöglichkeiten bei wenig Platz.

Ausstattung:
Mit Schraubklemmen für 2,5 mm2 · Klemmenabdeckung und Zugentlastung · Softstart (zur Schonung der Leuchtmittel) · Funkgeschützt · Überlast- und Übertemperaturschutz · Kurzschlussfest.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 60 W · Ausgangsleistung (min.): 10 W · Ausgangsleistungs-Bereich: 10 - 60 W · Ausgangsspannung: 12 V · Eingangsspannung: 230 V · Eingangsspannungs-Bereich: 230 V · Farbe: Weiß · Gewicht: 65.5 g · Halogen-Transformator-Besonderheiten: dimmbar mit Phasenabschnittdimmer · Kurzschlussfest: Ja · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Prüfzeichen: MM, ENEC, KEMA EUR, KEMA EMC · Schutzklasse: II · Transformator-Typ (Kategorisierung): Halogen Transformator

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 20,78*
€ 4,00*
ab € 17,16*
€ 21,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG