Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
NEW TRIA DOWNLIGHT, RUND, MR16
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-574139-BP
Hersteller:
Conrad
Herst.-Nr.:
574139-BP
EAN:
4024163099769
Suchbegriffe:
Deckenlampe
Deckenleuchte
Downlight
Einbauleuchten
Artikeltext: New Tria Downlight Rund Aluminium Diese edlen Deckenleuchten aus hochwertigem Aluminium wissen voll und ganz zu überzeugen. Denn die schwenkbaren Lampenköpfe ermöglichen Ihnen im Handumdrehen eine individuelle Lichtgestaltung - ganz nach Ihren Wünschen. Und damit neben der Funktionalität auch die Optik Ihrer Beleuchtseinrichtung perfekt stimmt, bieten wir Ihnen diese cleveren Leuchten in den unterschiedlichsten Design-Variationen an.
Technische Daten:
Abmessungen: (Ø) 90 mm Betriebsspannung: 12 V Drehbereich: 350 ° Einbau-Durchmesser: 80 mm Einbau-Tiefe: 160 mm Farbe: Aluminium (gebürstet) Fassungs-Typ: GU5.3 Leistung:
50 W Leuchtmittel-Typ: MR 16 Material: Aluminium Schutzklasse: 3 Schwenkbereich: 45 °. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.. .
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Beleuchtungstechnik
>
Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe:
Einbaustrahler
,
Hängeleuchte
,
NEW TRIA DOWNLIGHT, RUND, MR16
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 4 Tage
max. 10 Tage
Versand
Netto
KS_Leuchten
4 Tage
€ 5,00*
€ 14,71*
Conrad
10 Tage
€ 4,16*
€ 17,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Decostar 51S Titan ESX 20 Watt 10º
KS Leuchten
526210
€ 4,16*
€ 4,95
Ähnlich
Elektronischer-Transformator F.N. 20-60VA
KS Leuchten
461067
€ 10,84*
€ 12,90
Ähnlich
Kaltlichtspiegellampe MR16 farbig ESX 20 Watt 13º blau
KS Leuchten
575217
€ 2,93*
€ 3,49
Ähnlich
Kaltlichtspiegellampe MR16 FNV 50 Watt 55°
KS Leuchten
535560
€ 1,39*
€ 1,65
Ähnlich
Transformator Osram Mouse 20-70 VA hellgrau-blau
KS Leuchten
461075
€ 20,92*
€ 24,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG