Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NEW TRIA DOWNLIGHT, ECKIG, MR16


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-574138-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  574138-BP
EAN:  4024163099776
Artikeltext: New Tria Downlight Eckig Aluminium Schwenkbereich 45° Diese edlen Deckenleuchten aus hochwertigem Aluminium wissen voll und ganz zu überzeugen. Denn die schwenkbaren Lampenköpfe ermöglichen Ihnen im Handumdrehen eine individuelle Lichtgestaltung - ganz nach Ihren Wünschen. Und damit neben der Funktionalität auch die Optik Ihrer Beleuchtseinrichtung perfekt stimmt, bieten wir Ihnen diese cleveren Leuchten in den unterschiedlichsten Design-Variationen an.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 90 mm x 90 mm Betriebsspannung: 12 V Drehbereich: 350 ° Einbau-Durchmesser: 80 mm Einbau-Tiefe: 160 mm Farbe: Aluminium (gebürstet) Fassungs-Typ: G5,3 Leistung: 50 W Leuchtmittel-Typ: MR 16 Material: Aluminium Schutzklasse: 3 Schwenkbereich: 45 °. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel und Trafo bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: NEW TRIA DOWNLIGHT, ECKIG, MR16
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 16,73*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 2,74*
€ 3,26
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 2,74*
€ 3,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG