Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 229410 Rust Slot 50 Außenstandleuchte Energiesparlampe E27 11 W Eisen (gerostet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-573654-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229410
EAN/GTIN:
     4024163107563
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
SLV 229410 Rust Slot 50 Außenstandleuchte Energiesparlampe E27 11 W Eisen (gerostet)

Außenstandleuchte Rusty Slot 50

Jede Leuchte ist ein Unikat
Indirekter Lichtaustritt
Leuchtfläche aus PC

Das außergewöhnliche Design der aus Eisen gefertigten Rusty-Leuchten beruht auf der Idee, den natürlichen Aspekt einer kontrollierten Oberflächenrostung mit moderner Energiespartechnik in einer äußerst stabilen Leuchte zu verbinden. Die spezielle Eisenlegierung mit relativ hohem Kupferanteil verhindert das Abblättern von Rost. Individuelle Abweichungen in Form und Oberfläche sind bei Rusty-Leuchten beabsichtigt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 11.34 kg · Herstellerfarbe: Eisen (gerostet) · Lampen-Besonderheiten: Indirekter Lichtaustritt · Leistung: 11 W · Leistung je Leuchtmittel: 11 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Material: FeCSi-Stahl · Produktabmessung, Breite: 12 cm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Max. Abmessung des Leuchtmittels (Ø x L): 4,8 x 13,5 cm

Lieferumfang:
Außenstandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Max. Abmessung des Leuchtmittels (Ø x L): 4,8 x 13,5 cm.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 12 x 500 x 12 cm
Herstellerfarbe:
Eisen (gerostet)
Produktabmessung, Tiefe:
12 cm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
12 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 11 W
Marke:
SLV
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Indirekter Lichtaustritt
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
FeCSi-Stahl
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leistung je Leuchtmittel:
11 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
11 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Gewicht:
11.34 kg
Produkt-Art:
Außenstandleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,81*
€ 147,31*
€ 5,95*
ab € 136,00*
€ 162,92*
Frei Haus
ab € 138,12*
€ 164,47*
Frei Haus
ab € 144,35*
€ 170,56*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 208,56*
€ 247,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
1005290
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.