Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM Kompakt-Leuchtstofflampe EEK: B (A++ - E) 2G11 317 mm 230 V 24 W Neutral-Weiß Röhrenform 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-573521-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
OSRAM Kompakt-Leuchtstofflampe 2G11 24 W Neutral-Weiß 10 St.

10er Set
EEK: B (A++ - E)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Energieeffizienzklasse: B (A++ - E) · Farbkennung: 840 · Inhalt: 10 St. · Lebensdauer circa: 20000 h · Leistung: 24 W · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Leuchtmittel-Bauform: Röhrenform · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1800 lm · Produkt-Art: Kompakt-Leuchtstofflampe · Produktabmessung, Höhe: 317 mm · Produktabmessung, Länge: 317 mm · Produktabmessung, Ø: 38 mm · Sockel: 2G11

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,85*
€ 53,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,07*
€ 50,06
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 40,47*
€ 48,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,41*
€ 46,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,82*
€ 45,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.