Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OSRAM Kompakt-Leuchtstofflampe EEK: A (A++ - E) G23 144 mm 230 V 9 W Warm-Weiß Röhrenform 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-573507-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
OSRAM Kompakt-Leuchtstofflampe G23 9 W Warm-Weiß 10 St.

10er Set
EEK: A (A++ - E)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Energieeffizienzklasse: A (A++ - E) · Farbkennung: 830 · Inhalt: 10 St. · Lebensdauer circa: 13000 h · Leistung: 9 W · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Leuchtmittel-Bauform: Röhrenform · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 600 lm · Produkt-Art: Kompakt-Leuchtstofflampe · Produktabmessung, Höhe: 144 mm · Produktabmessung, Länge: 144 mm · Produktabmessung, Ø: 27 mm · Sockel: G23

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Leuchtfarbe:
Warm-Weiß
Produktabmessung, Ø:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
144 mm
Produktabmessung, Länge:
144 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
OSRAM
Lebensdauer circa:
13000 h
Leuchtmittel-Bauform:
Röhrenform
Farbkennung:
830
Energieeffizienzklasse:
A (A++ - E)
Sets (LOV - nur für Titel):
10er Set
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
9 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
600 lm
Sockel:
G23
Produkt-Art:
Kompakt-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,76*
€ 25,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,78*
€ 24,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,58*
€ 22,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,64*
€ 21,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,31*
€ 21,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.