Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAXTOR ONE TOUCH3 500GB HDD 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-573406-BP
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5390404003833
Artikeltext: Maxtor OneTouch III 320 GB 500 GB Speicherkapazität 7200 U/min 16 MB Cache Hochleistungsspreicher mit Dreifach-Schnittstelle und einfacher Datensicherung Die Maxtor OneTouch III mit Dreifach-Schnittstelle wurde für kreative Profis entwickelt und bietet FireWire® 800-Geschwindigkeit für maximale Datenübertragungsraten. Die OneTouch III FireWire 800 ist die ideale Speicherlösung für Designer, Fotografen, Grafiker und andere Anwender, die in jeder Form Höchstleistung benötigen. Keine andere Lösung verfügt über eine so hoch integrierte Software zur Speicherung, Datensicherung, Sicherheit und Laufwerksverwaltung. Dank der unglaublichen Geschwindigkeit von FireWire 800 können Sie schneller als je zuvor auf Ihre Daten zugreifen. Außerdem erlaubt es Ihnen die Vielseitigkeit der FireWire 400- und USB 2.0-Schnittstellen, Daten mit Plugand- Play-Komfort zu übertragen oder mit anderen zu teilen. Schnellere Datenübertragung bedeutet schnellere Arbeitsabläufe, was die OneTouch III FireWire 800 für leistungshungrige Anwendungen wie Highend- Bildbearbeitung, digitales Video, Multimedia, Fotografie und vieles mehr prädestiniert. Mit der einfachen Maxtor Benutzeroberfläche lassen sich die gesamte Festplatte oder einzelne Dateien automatisch oder auf Tastendruck jederzeit sichern. Oder Sie teilen die Festplatte auf und nutzen den einen Teil als Hochleistungsspeicher und den anderen Teil zur Sicherung wichtiger Daten und persönlicher Dateien. Die Maxtor DriveLock - Sicherheit schützt die wertvollen Inhalte Ihrer Festplatte im Falle eines Verlusts oder unautorisierten Zugriffs mit einem Kennwort.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 217 x 136 x 65 mm Anschluss: USB 2.0, FireWire 400, FireWire 800 Cache: 16 MB Drehzahl: 7200 U/min Gewicht: 1.45 kg Speicherkapazität: 500 GB. Lieferumfang: Festplatte FireWire800-Kabel Netzteil Software Dt. Kurzanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Festplatte FireWire800-Kabel Netzteil Software Dt. Kurzanleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Externe Computerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: FireWire Festplatten, Seagate, USB Festplatte, USB Festplatten, MAXTOR ONE TOUCH3 500GB HDD 72
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 133,62*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG