|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-573249-BP Herst.-Nr.: MM05112 EAN/GTIN: 4020856051120 |
| |
|
|  |  |
 | MEGAMAN Noblesse Ping Pong-5W-E27/827i
Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch amalgam Technologie
Das elegante und hochwertige Glühlampendesign kommt in Opalausführung besonders schön zur Geltung.
Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 45 mm x 78 mm · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): <60 s · Bemessungs-Lebensdauer: 15000 h · Bemessungs-Leistung: 5 W · Bemessungs-Lichtstrom: 200 lm · Betriebsspannung: 220 - 240 V/50 - 60 Hz · Dimmbar: Nein · Durchmesser: 45 mm · Energieeffizienzklasse: A · Energiespar-Potenzial: hoch · Entspricht ca. Leistung: 22 W · Farbe: Warm-Weiß · Farbkennung: 827 · Farbwiedergabeindex: ≥80 · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer circa: 15000 h · Leistung: 5 W · Leistungsfaktor: ≥0.50 · Leuchtmittel-Bauform: Globeform · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtstrom (Lumen): 200 lm · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: ≥75% · Länge: 78 mm · Quecksilbergehalt: 1.5 mg · Schaltungen: 600000 · Sockel: E27 · Stromaufnahme: 5 W · Zündzeit: <2.0 s |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Sockel E14, Energiesparlampe Sockel E27, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Leuchtmittel E27, Sockel E27, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e14 5w, energiesparlampe mit schraubsockel e27, energiesparlampe mit schraubsockel dimmbar, Megaman, MM05112, Sparlampe, Sparlampen |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,95* | ab € 5,86* | € 7,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 7,94* | € 9,44* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 8,66* | € 10,28* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 12,84* | € 13,93* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,50* | ab € 12,33* | € 14,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|