Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TEICHBELÜFTER "AQUA OXY 400"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-573000-BP
Hersteller:  Oase
Herst.-Nr.:  Oase Aqua Oxy 400
EAN:  4010052563879
Suchbegriffe:
Teichbelüfter
Artikeltext: Teichbelüfter Aqua Oxy 400 Individuell regulierbar und geräuscharm Die Aqua Oxy Luftpumpen sorgen für das perfekte ""Klima"" im Gartenteich. Mit bis zu 400 l Luftfördermenge pro Stunde und einer stufenlosen Regulierung können alle Arten und Größen von Teichen perfekt mit Sauerstoff versorgt werden, denn 10 m lange Schläuche lassen genügend Freiraum für die geeignete Standortwahl. Enthaltene Rückschlagventile ermöglichen den Betrieb unterhalb des Wasserniveaus. Einzigartig ist die den internationalen Normen entsprechende Aufstellbarkeit der Pumpe im Freien.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 228 x 224 x 112 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Farbe: Schwarz Förderleistung: 400 l/h Leistung: 10 W Weitere technische Daten: IP X4. Lieferumfang: Belüftungspumpe mit 5 m Kabel 2 Schläuche mit je 10 m 2 Belüftersteine mit Rückschlagventilen Bedienungsanleitung.. 1 Set Systemvoraussetzungen: Belüftungspumpe mit 5 m Kabel 2 Schläuche mit je 10 m 2 Belüftersteine mit Rückschlagventilen Bedienungsanleitung. . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Wasserinstallation & Pumpen > Gartenteich / Bewässerung
Weitere Suchbegriffe: TEICHBELÜFTER "AQUA OXY 400"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 51,68*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG