Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe 533 mm OSRAM 101 V 2G11 55 W Neutralweiß EEK: A Stabform dimmbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-572948-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300295879
EAN/GTIN:
     4050300295879
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
OSRAM Energiesparlampe 2G11 55 W Neutralweiß EEK: A

Lebensdauer circa 12000 h
Betrieb am EVG, KVG
dimmbar

Technische Daten:
Bemessungs-Lebensdauer: 12000 h · Bemessungs-Leistung: 55 W · Bemessungs-Lichtstrom: 4800 lm · Betrieb am: EVG,KVG · Betriebsspannung: 101 V · Dimmbar: Ja · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A · Farbkennung: 840 · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer circa: 12000 h · Leistung: 55 W · Leuchtfarben (Leuchtmittel): Neutralweiß · Leuchtmittel-Art (Kategorisierung): Energiesparlampe · Leuchtmittel-Bauform: Stabform · Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 4800 lm · Produktabmessung, Länge: 533 mm · Produktabmessung, Ø: 17.5 mm · Quecksilbergehalt: 2.5 mg · Sockel (LED-Leuchtmittel): 2G11

Angebote (30)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 3,17*
1
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,17*
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,22*
1
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 3,92*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG