|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-572701-BP Herst.-Nr.: LX212076 EAN/GTIN: 4897010172386 |
| |
|
|  |  |
 | LiteXpress Kopflampe Liberty 111-2
Dauer- und Blinkfunktion Überkopfband abnehmbar
Eine Cree Hochleistungs-LED, zwei Leuchtstufen und eine Blinkfunktion. Elektronischer Schalter mit Switch-Off-Funktion.
Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 29 x 45 x 41 mm · Anzahl LEDs: 1 · Batterien: 3 x 1,5 V Micro-Batterie · Farbe: Titan-Grau · Gewicht: 96 g (inkl. Batterie) · Leistung: 0,5 W · Leuchtdauer: High: > 22 h · Low: > 88 h · Blinklicht: > 45 h · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): Cree Hochleistungs-LED · Leuchtweite: 100 m · Lichtstrom (Lumen): 90 lm · Länge: 29 mm · Material: Aluminium-Kunststoffgehäuse
Lieferumfang: Inkl. 3 x 1,5 V Micro-Batterie und Kopfband. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, helmleuchte led, kopflampe litexpress, LiteXpress, LX212076, Liberty 111-2, Liberty 111, Kopflampen, Stirnleuchten, Stirnlampen, Headlight |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,00* | ab € 16,25* | € 18,10* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 17,30* | € 19,11* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 16,11* | € 19,46* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 16,36* | € 19,76* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 17,09* | € 20,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|