Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Penlight batteriebetrieben LED 14.2 cm 572656 Pen Light Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-572656-BP
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     572656
EAN/GTIN:
     4016138508260
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Stiftleuchte
Edelstahl-Stiftlampe Penlight

Kugelschreiber-Optik
Robustes Edelstahl-Gehäuse

In eleganter Kugelschreiber-Optik präsentiert sich diese Leuchte aus Edelstahl. Bestückt mit einer hellen, weißen LED.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V · Farbe: Silber · Gewicht: 20 g · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 14.2 cm · Produktabmessung, Ø: 1.27 cm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Taschenlampen-Art (Kategorisierung): Penlight · Taschenlampen-Besonderheiten: mit Gürtelclip

Hinweis:
Batterien (2 x AAA) bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: cliplampe, 572656, Pen Light, Taschenlampen, Mini Taschenlampen, Spezial Taschenlampen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 7,69*
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 7,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
16664-101-111
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.