Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Solar-Gartenleuchte Solar-Gartenleuchte LED Bei vollem Akku 10 h Edelstahl L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-572539-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138498653
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Solar-Gartenleuchte

Leuchtdauer bei vollem Akku: 10 h
Schutzart: IP44

Diese Edelstahl-Leuchte sorgt mit moderner LED-Technik für eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Garten. Der eingebaute Akku wird am Tag über die integrierte Solarzelle geladen und versorgt bei Dunkelheit die Leuchte mit dem notwendigen Strom.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 108 mm x 295 mm · Akku: 1x 1,2 V Micro (600 mAh) · Farbe: Edelstahl · Inhalt: 1 St. · Leuchtdauer: Bei vollem Akku 10 h · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): LED · Schutzart: IP44 · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang: 1 x 1,2 V (600 mAh) Micro-Akku.
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Gartenleuchten, Balkonleuchten, Gartenlampen, Solar, Solarkugeln, Solaraussenleuchte, Solaraußenleuchte, Solar Gartenleuchten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 7,85*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 6,65*
€ 7,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG