Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BODENEINBAULEUCHTE, 36 LED´S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-572155-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  572155-BP
EAN:  4016138459906
Artikeltext: Bodeneinbauleuchte 36 LEDs Setzen Sie besondere Akzente egal ob im Garten auf Wegen oder am Haus. Mit diesem Bodeneinbaustrahler der mit LED-Leuchtmitteln ausgestatteter ist können sie ebenso kostengünstig (nur xy Watt) wie stimmungsvoll die unterschiedlichsen Beleuchtungssituation lösen. Besonders einfach ist der Anschluß da nur eine Leitung mit 230V~ zur Versorgung des Strahlers und sonsten keine weiteren Geräte benötigt wird.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 118 x 118 x 125 mm Ausführung: Eckig Betriebsspannung: 230 V AC/50 Hz Einbau-Tiefe: 125 mm Farbe: Edelstahl Leistung: 2,9 W Leuchtmittel-Typ: 36 LEDs Schutzart: IP67 Schutzklasse: 1. Lieferumfang: Inkl. Leuchtmittel und 1 m Kabel Einbauhülse Wasserdichte Abzweigdose Anleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Leuchtmittel und 1 m Kabel Einbauhülse Wasserdichte Abzweigdose Anleitung. . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Strahler, BODENEINBAULEUCHTE, 36 LED´S
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 41,98*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG