Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKUPACK NIMH - 3,6V / 600MAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-572149-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  572149-BP
EAN:  4260057862044
Suchbegriffe:
Akkupack
Artikeltext: Passender Akku N/A

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 600 mAh Ausführung: Akkupack NIMH Erforderliche Bestellmenge: 1 Passend für...: 571241 Spannung: 3,6 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 49 - Ergänzungen > Ergänzungs-Artikel > Zubehör-Batterien / -Akkus
Weitere Suchbegriffe: AKKUPACK NIMH - 3,6V / 600MAH
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,27*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG