Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TISCHLEUCHTE AIR M. TISCHBEFEST.,SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-571933-BP
Hersteller:  Luxo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7040670186720
Artikeltext: Tischleuchte AIR mit Klemme Air ist eine Arbeitsplatzleuchte für das moderne Büro. Der asymmetrische Reflektor gewährleistet die gleichmässige und blendfreie Beleuchtung einer großen Arbeitsfläche. Mit dem federbalacierten Arm (900 mm) lässt sich die Leuchte Air einfach einstellen, der Leuchtenkopf bleibt immer parallel zur Arbeitsfläche ausgerichtet.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V Farbe: Schwarz Leistung: 35 W Leuchtmittel-Typ: Stiftsockellampe Sockel: GY6.35. Lieferumfang: Inkl. Leuchtmittel und Klemme.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Leuchtmittel und Klemme. . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: Halogenleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, TISCHLEUCHTE AIR M. TISCHBEFEST.,SCHWARZ
Angebote (3)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 217,36*
10 Tage
Frei Haus
€ 231,75*
Conrad
Frei Haus
€ 284,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Luxo
2578165
€ 217,36*
€ 258,66
Ähnlich
Luxo
2578164
€ 217,36*
€ 258,66
Ähnlich
Luxo
2578162
€ 283,81*
€ 337,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG