Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ALUMINIUM WANDLEUCHTE I


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-571880-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  571880-BP
EAN:  4016138456202
Artikeltext: Aluminium-Wandfackel Die neue Außenleuchtenserie Sarah wirkt durch das Aluiniumgehäuse sehr edel und stilvoll. Sie gibt jeden Garten, Hauseingang oder Wegesrand einen harmonischen Akzent.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 360 x 65 x 65 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Farbe: Aluminium Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe Lichtleistung (Leuchtmittel): 11 W Schutzart: IP44 Sockel: E27. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel bitte separat bestellen. Max . Lampendurchmesser Ø 44mm.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: ALUMINIUM WANDLEUCHTE I
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 20,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Megaman
k.A.
€ 7,98*
€ 9,50
Sonstiges
Megaman
k.A.
€ 5,88*
€ 7,00
Sonstiges
Megaman
MEGAMAN LILIPUT, E27, 11 W, WARMWEIß
€ 11,34*
€ 13,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG