Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SOLAR GARTENLEUCHTE "SUNNY"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-571564-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  571564-BP
EAN:  4260057860217
Artikeltext: Solarleuchte Sunny Edelstahl 3 superhelle LEDs Wandmontage und Erdspieß Die attraktive Edelstahl-Solarleuchte mit dem praktischen Doppelnutzen. Denn bei Bedarf können Sie Ihre Solarleuchte vom Wandhalter abheben, auf den mitgelieferten Erdspieß aufsetzen und so bei der nächsten Gartenparty individuelle Lichtakzente setzen. Mit diesen hochwertigen Solarleuchten setzen Sie ohne großen Installationsaufwand im Handumdrehen dekorative Lichtakzente rund ums Haus. Das Licht der superhellen LEDs wird über den integrierten Prismeneinsatz gleichmäßig verteilt.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 170 x 170 x 260 mm Akku: 2x 1,2 V (900 mAh) Farbe: Silber Inhalt: 1 St. Leuchtdauer: 12 h Leuchtfarbe: Weiß Leuchtmittel-Typ: LED Schutzart: IP44. Lieferumfang: Inkl. 2 x NiCd 1,2 V/900 mAh Akku.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. 2 x NiCd 1,2 V/900 mAh Akku. Abm. als Wandleuchte (Ø x H) ca. 160 mm x 260 mm, mit Gartenspieß (Ø x H) ca. 160 mm x 510 mm.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Wandlampe, Wandleuchten, SOLAR GARTENLEUCHTE "SUNNY"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 21,52*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
252502-BP
€ 2,48*
€ 2,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG