Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AUSSENLEUCHTE; SOLAR MIT BEWEGUNGSMELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-571530-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  571530-BP
EAN:  4016138351170
Artikeltext: Solar-Außenleuchte mit Bewegungsmelder Mit abgesetztem Solarmodul Diese Solarleuchte ist Ihre perfekte Lösung, wenn der Sonneneinfall am geplanten Aufbauort der Lampe für das Nachladen des Akkus nicht ausreichend ist. Da das ca. 155 x 120 mm große Solarmodul über eine 6 m lange Zuleitung angeschlossen wird, können Sie für die Lampe und für das Modul den jeweils günstigsten Aufbauort nutzen. Ausstattung: Dreh- und neigbarer PIR-Sensor und Lampenkopf Glasgeschützte Solarzelle Gehtest-Funktion Einstellbare Helligkeits-Schaltschwelle Tiefentlade-Schutzfunktion. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 190 x 270 x 170 mm Betriebsspannung: Über Bleiakku 6 V/5 Ah Einschalt-Dauer: 4 - 30 s Farbe: Schwarz Leuchtmittel-Typ: Halogenleuchtmittel 6 V/15 W PIR-Erfassungswinkel: 180 ° Reichweite (Bewegungsmelder): 7 - 15 m Schutzart: IP 44. Lieferumfang: Solarlampe mit Akku und Leuchtmittel Solarmodul mit 6 m Zuleitung Montageschrauben Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Solarlampe mit Akku und Leuchtmittel Solarmodul mit 6 m Zuleitung Montageschrauben Bedienungsanleitung. . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: AUSSENLEUCHTE; SOLAR MIT BEWEGUNGSMELDER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 46,18*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Panasonic
k.A.
€ 17,61*
€ 20,96
Sonstiges
Paulmann
k.A.
€ 4,27*
€ 5,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG