Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AUßENLEUCHTE MIT BM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-571465-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  571465-BP
EAN:  8711658353449
Artikeltext: Leuchte ""SECURITY LIGHT"" Mit Bewegungsmelder Mit der Automatikleuchte Security Light sorgen Sie vor, dass Treppenstufen, Bodenabsätze oder auch Abstellbereiche bei Dunkelheit nicht zu gefährlichen Stolperfallen werden. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Ausstattung: Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit Metallreflektor Empf. Montagehöhe 1,8 - 2 m Arbeitstemperatur - 20 bis 40 °C Keramik-Lampenfassung für E27. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 125 x 290 x 110 mm Betriebsspannung: 220 - 240 V/50 - 60 Hz Einschalt-Dauer: 3 s bis 12 min Farbe: Schwarz Leuchtmittel-Typ: Glühlampen bis max. 60 W Lichtempfindlichkeit: 5 - 1000 lx Lichtleistung (Leuchtmittel): 60 W PIR-Erfassungswinkel: 180 ° Reichweite (Bewegungsmelder): 12 m. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel bitte separat bestellen.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Lampenfassungen, AUßENLEUCHTE MIT BM, SCHWARZ
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 18,06*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
574266-BP
€ 1,68*
€ 2,00
Sonstiges
Osram
E27, 60 W NORMALGLÜHLAMPE KLAR 2ER PACK
€ 1,73*
€ 2,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG