Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SOLAR GARTENLEUCHTE; EDELST.; IONA 30 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-571396-BP
Hersteller:  IVT
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138340594
Artikeltext: Solarleuchte Iona klein Edelstahl Inkl. 2 Akkus Die Solar-Leuchte aus Edelstahl ist ausgestattet mit 2 superhellen weißen LEDs, einem monokristallinen Solarmodul und einem Dämmerungssensor. Der Leuchtkörper aus hochwertigem Kunststoff mit interner Prismenstrukur gewährleistet eine absolut gleichmäßige Lichtunterteilung. Mit diesen hochwertigen Solarleuchten setzen Sie ohne großen Installationsaufwand im Handumdrehen dekorative Lichtakzente rund ums Haus. Die attraktive Kombination aus Edelstahl, Glas und gelungenem Design macht bereits bei Tageslicht eine gute Figur. Und wenn in der Dämmerung das Licht der beiden superhellen LEDs über den integrierten Prismeneinsatz gleichmäßig verteilt wird, kommt die volle Brillanz Ihrer Leuchte in unvergleichlicher Weise zu Geltung.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 135 mm x 225 mm Akku: 2x 1,2 V Mignon (AA, 600 mAh) Ausführung: Edelstahl Farbe: Silber Inhalt: 1 St. Leuchtdauer: 12 h Leuchtfarbe: Weiß Leuchtmittel-Typ: LED Schutzart: IP44. Lieferumfang: Solarleuchte 2 Akkus Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Solarleuchte 2 Akkus Bedienungsanleitung. Die Solar-Leuchte aus Edelstahl ist ausgestattet mit 2 superhellen weißen LED, einem monokristallinen Solarmodul und einem Dämmerungssensor. Der Leuchtkörper aus hochwertigem Kunststoff mit interner Prismenstrukur gewährleistet eine absolut gleichmäßige Lichtunterteilung. . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Gartenleuchte, Gartenleuchter, Solar-Leuchte, SOLAR GARTENLEUCHTE; EDELST.; IONA 30 CM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 26,01*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  26,01* €  30,95 pro Stück
ab 5 Stück €  23,07* €  27,45 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
PASS. AKKU, NIMH, AA (2X BESTELLEN)
Conrad
252502-BP
€ 2,48* € 2,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG