Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PFLASTERSTEIN-LEUCHTE; SOLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-571235-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138243819
Artikeltext: Solar-Pflasterstein-Leuchte Befahrbar mit Kleinfahrzeugen Keine Verkabelung erforderlich Stromversorgung über Solarzelle Ob in der Hofeinfahrt, dem Gehweg oder der Gartenanlage: Ihre leuchtenden Pflastersteine weisen bei Dunkelheit immer den richtigen Weg. Die Stromversorgung erfolgt über zwei handelsübliche NiMH-Akkus, die bei Sonnenschein über eine integrierte Solarzelle aufgeladen werden. Somit wird keine aufwändige Verkabelung erforderlich, die Installation ist im Handumdrehen erledigt und es fallen keine laufenden Betriebskosten an. Als Leuchtmittel dienen zwei langlebige und superhelle LEDs, die über einen eingebauten Helligkeitssensor bei Dämmerung automatisch ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 193 x 98 x 60 mm Akku: 2x 1,2 V (1000 mAh) Ausführung: Solarpflastersteine Farbe: Grau Inhalt: 1 St. Leuchtdauer: 10 h Leuchtfarbe: Amber Leuchtmittel-Typ: LED. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: 2 x NiMH Mignon-Akku (bitte separat bestellen).. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: PFLASTERSTEIN-LEUCHTE; SOLAR
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 12,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,60* €  14,99 pro Stück
ab 5 Stück €  11,06* €  13,16 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
AKKU 1.2 V MIGNON NIMH 1800 MAH
k.A.
k.A.
€ 2,48* € 2,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG