Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicce 571007 Flachsaugende Tauchpumpe 3000 l/h 3.10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-571007-BP
Hersteller:
     SICCE
Herst.-Nr.:
     571007
EAN/GTIN:
     8011469925607
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Sicce 571007 Flachsaugende Tauchpumpe 3000 l/h 3.10 m

Flachsaugende Klarwasserpumpe Ultrazero

Max. Fördermenge 3000 l/h
Max. Förderhöhe 3.10 m
Absaugen bis 3 mm Restwasser

Ideal für überschwemmte Keller oder Garagen. Denn diese Pumpe arbeitet selbst bei einer Restwasser-Höhe bis zu 3 mm. Passender Schlauchanschlussstutzen 24,2 mm (3/4") IG x 20 mm (Best.-Nr. 57 20 32).

Ausstattung:
Druckanschluss: 26,44 mm (3/4") AG.

Technische Daten:
Anschluss (Details): 26,44 mm (3/4") AG/ Schlauchanschluss Ø 20 mm (3/4") · Betriebsspannung: 230 V · Einsatz-Dauer (ED): 100 % · Eintauch-Tiefe: 7 m · Feststoff-Größe (max.): 3 mm · Förderdruck (max.): 0.31 bar · Förderhöhe (max.): 3.10 m · Fördermenge (max.): 3000 l/h · Gewicht: 2.6 kg · Kabellänge (max.): 6 m · Leistungsaufnahme (P1): 80 W · Produkt-Art: Flachsaugende Tauchpumpe · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Ø: 135 mm · Schwimmer-Schalter: Nein · Überlastungsschutz: Nein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 135 mm x 155 mm
Produktabmessung, Ø:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Förderdruck (max.):
0.31 bar
Marke:
Sicce
Einsatz-Dauer (ED):
100 %
Förderhöhe (max.):
3.10 m
Fördermenge (max.):
3000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Nein
Leistungsaufnahme (P1):
80 W
Eintauch-Tiefe:
7 m
Feststoff-Größe (max.):
3 mm
Anschluss (Details):
26|ツ|44 mm (3/4") AG/ Schlauchanschluss Ø 20 mm (3/4")
Schwimmer-Schalter:
Nein
Gewicht:
2.6 kg
Kabellänge (max.):
6 m
Produkt-Art:
Flachsaugende Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: tauchpumpe klarwasser, flachsaugpumpe, sicce tauchpumpe, 8011469989678, Sicce, 571007, Mehrzweckpumpe, Flachsauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,72*
€ 69,60*
Lager 102
223
Frei Haus
ab € 52,55*
€ 69,61*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 98,31*
€ 123,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
2801-20
ab € 2,41*
Sonstiges
Berger & Schröter
889896
ab € 9,89*
Sonstiges
EBARA Pumps
6000000421
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.