|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-570909-BP Herst.-Nr.: MM14122 EAN/GTIN: 4020856141227 |
| |
|
|  |  |
 | MEGAMAN® GU 10 Energiesparlampen
Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch amalgam Technologie
Bestens geeignet als Ersatz für Halogenlampen.
Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 50 mm x 65 mm · Abstrahlwinkel: 90 ° · Betriebsspannung: 220 - 240 V/50 - 60 Hz · Dimmbar: Nein · Durchmesser: 50 mm · Energiespar-Potenzial: hoch · Entspricht ca. Leistung: 30 W · Farbe: Warm-Weiß · Farbkennung: 827 · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer circa: 15000 h · Leistung: 7 W · Leuchtmittel-Bauform: Reflektor · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Länge: 65 mm · Sockel: GU10 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GU10, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Sockel GU10, energiesparlampe gu10 7w, energiesparlampe mit stecksockel gu10, reflektorlampe 30w, Megaman, MM14122, Sparlampe, Sparlampen |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,95* | ab € 7,52* | € 9,27* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 7,90* | € 9,38* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 8,26* | € 9,80* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 8,34* | € 9,89* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 10,88* | € 13,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|