Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLSP MR16, 12V 50W GU5.3, SPOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-570810-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138285611
Suchbegriffe:
GU5,3
Spot
Artikeltext: Halogen-Kaltlichtspiegellampen Ideales Leuchtmittel zur Punkt- und Raumbeleuchtung. Wunderbare Farbwiedergabe bei gleichmäßiger Ausleuchtung.

Technische Daten:

Abstrahlwinkel: 10 ° Spot Betriebsspannung: 12 V Farbe: Transparent Inhalt: 1 St. Lebensdauer: 4000 h Leistung: 50 W Sockel: GU 5.3. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: KLSP MR16, 12V 50W GU5.3, SPOT
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,74*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG