Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WANDLEUCHTE "IONA", MIT PIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-570714-BP
Hersteller:  IVT
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138275254
Artikeltext: Edelstahlwandleuchte IP44 Spritzwassergeschützt Ob Sie die Hofeinfahrt, einen Gartenweg oder den Eingangsbereich stilvoll beleuchten wollen: Mit den Außenleuchten dieser Lampenserie haben Sie die richtige Wahl getroffen. Hochwertiger Edelstahl in perfekter Verarbeitung und die individuelle Außenbeleuchtung einer Designlinie ergeben eine ideale Kombination aus Funktionalität und Aussehen. Und das Besondere: Egal ob mit oder ohne Bewegungsmelder, die Lampenserie bieten wir Ihnen zu einem unglaublichen Conrad-Preis. Ausstattung: Bewegungsmelder Fassung E27. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 150 mm x 400 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Einschalt-Dauer: 5s - 7 min Farbe: Silber Leuchtmittel-Typ: Glühbirne Lichtempfindlichkeit: 10 - 2000 Lux Lichtleistung (Leuchtmittel): 40 W PIR-Erfassungswinkel: 110 ° Reichweite (Bewegungsmelder): 8 m Schutzart: IP 44. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Lieferung ohne Leuchtmittel.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten, WANDLEUCHTE "IONA", MIT PIR
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 18,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  18,45* €  21,96 pro Stück
ab 5 Stück €  15,51* €  18,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
TROPFENLAMPE MATT, 40W E27
Osram
k.A.
€ 1,31* € 1,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG