Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FLEXIBLE SONNENSCHIRMLEUCHTE "MOON"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-570696-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138274967
Artikeltext: Flexible Gartenleuchte ""MOON"" Schutzart IP44 Inkl. Leuchtmittel Flexible Gartenleuchte die nicht nur an Sonnenschirmen montiert werden kann. Sorgt für eine perfekte und angenehme Ausleuchtung. Ihre Gäste werden es Ihnen danken, wenn jede Stolperfalle oder halbdunkle Sonnenschirme optimal ausgeleuchtet sind.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H) 450 mm x 380 mm Anzahl Leuchtmittel: 3 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Farbe: Weiß Lampenabstand: 20 cm Leuchtdauer: 6 h Leuchtfarbe: Weiß Leuchtmittel-Typ: Stiftsockel 20 W Schutzklasse: 2 Sekundär-Spannung (Trafo): 12 V Sockel: G4. Lieferumfang: Lampenhalterung 3 Lampenschirme Leuchtmittel Netzteil mit fest angebauter Netzanschlussleitung für 230V 50Hz Anschlusskabel Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Lampenhalterung 3 Lampenschirme Leuchtmittel Netzteil mit fest angebauter Netzanschlussleitung für 230V 50Hz Anschlusskabel Bedienungsanleitung. . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschirmleuchte, FLEXIBLE SONNENSCHIRMLEUCHTE "MOON"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,31*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 2,74*
€ 3,26
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 1,68*
€ 2,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG