Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HV LEUCHTE "MONTANA", 1X50W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-570635-BP
Hersteller:  Paulmann
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4000870662267
Artikeltext: Hochvoltserie ""Montana"" 1er Wand/- Deckenleuchte Die Strahlerserie ""Montana"" vereint zeitloses Design mit schlichter Eleganz und fügt sich somit harmonisch in Ihr Wohnambiente ein. Ohne sich optisch in den Vordergrund zu drängen, wissen diese hochwertigen Edelstahl-Strahler in moderner Alu-/Chrom-Ausführung durch perfekte Funktionalität zu überzeugen.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 130 x 100 x 100 mm Betriebsspannung: 230/50 V/AC Farbe: Silber-Grau Leistung: 50 W Leuchtmittel-Typ: GU10 Lichtstärke (Candela): 650. Lieferumfang: Leuchtmittel GU10. 1 St. Systemvoraussetzungen: Leuchtmittel GU10 . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: HV LEUCHTE "MONTANA", 1X50W GU10
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
€ 4,16*
€ 4,62*
5 Tage
€ 5,50*
€ 4,66*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
571562-BP
€ 3,42*
€ 4,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG