Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

STERNENHIMMEL "10ER SET", CHROM MATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-570593-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138273243
Suchbegriffe:
Sternenhimmel
Artikeltext: Halogen-Sternenhimmel 10er-Set Chrom Matt 10er-Set Vorgefertigter Kabelbaum Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre einer stimmungsvollen Lichtgestaltung. Lassen Sie sich verzaubern vom Spiel mit Licht und Farbe. Der vorgefertigte Kabelbaum ermöglicht Ihnen eine einfache Montage. Ausstattung: Elektronischer Halogentransformator Abstand der einzelnen Leuchten 400 mm Technische Daten: Abmessungen (Trafo): (L x B x H) 155 x 45 x 35 mm Ausführung: 10er Set Außen-Durchmesser: 40 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Einbau-Durchmesser: 30 mm Einbau-Tiefe: 26 mm Farbe: Chrom (matt) Fassungs-Typ: G4 Leistung: 100 W Leuchtmittel-Typ: Stiftsockel Material: Druckguss. Lieferumfang: Transformator Kabelbaum steckerfertig Druckgussleuchten inkl. Fassung G4 10 Halogen-Stiftsockellampen 12 V/10 W.. 10 St. Systemvoraussetzungen: Transformator Kabelbaum steckerfertig Druckgussleuchten inkl. Fassung G4 10 Halogen-Stiftsockellampen 12 V/10 W. . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: STERNENHIMMEL "10ER SET", CHROM MATT
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 21,52*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
k.A.
€ 2,74*
€ 3,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG