Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Innenraum-Einbauleuchte Halogen-Sternenhimmel 10er-Set Chrom 570592 Stiftsockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-570592-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     570592
EAN/GTIN:
     4016138273236
Suchbegriffe:
Einbau-Halogenstrahler
Einbauleuchte 12V
Einbauleuchte 230V
Einbauleuchten
Halogen-Sternenhimmel 10er-Set Chrom

10er-Set
Vorgefertigter Kabelbaum

Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre einer stimmungsvollen Lichtgestaltung. Lassen Sie sich verzaubern vom Spiel mit Licht und Farbe. Der vorgefertigte Kabelbaum ermöglicht Ihnen eine einfache Montage.

Ausstattung: Elektronischer Halogentransformator · Abstand der einzelnen Leuchten 400 mm.

Technische Daten: Abmessungen (Trafo): (L x B x H) 155 x 45 x 35 mm · Ausführung: 10er Set · Außen-Durchmesser: 40 mm · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Einbau-Durchmesser: 30 mm · Einbau-Tiefe: 26 mm · Farbe: Chrom · Leistung: Max. 100 W · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): Stiftsockel · Material: Druckguss · Sockel: G4

Lieferumfang: Transformator · Kabelbaum steckerfertig · Druckgussleuchten inkl. Fassung G4 · 10 Halogen-Stiftsockellampen 12 V/10 W.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,02*
€ 25,65*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 24,24*
€ 25,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 1,49*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
570772
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG