Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SLV 184042 Hochvolt-Schienensystem-Komponente Deckenabhängung Silber-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-570533-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     184042
EAN/GTIN:
     4024163087834
Suchbegriffe:
Stromschienen-Deckenabhängung
Deckenabhängung, 10 cm

Deckenabhängung für das EASYTEC II Hochvolt Schienen-System.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Silber-Grau · Lichtsystem-Komponente: Deckenabhängung · Material: Metall · Produkt-Art: Hochvolt-Schienensystem-Komponente · Produktabmessung, Höhe: 10 cm · Produktabmessung, Ø: 3.5 cm · Serie (Licht-Systeme): Easy Tec II Silber

Lieferumfang:
Deckenabhängung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 3.5 cm x 10 cm
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Produktabmessung, Ø:
3.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
10 cm
1c. Marke:
SLV
Farbe:
grau
Lichtsystem-Komponente:
Deckenabhängung
Material:
Metall
Serie (Licht-Systeme):
Easy Tec II Silber
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Hochvolt-Schienensystem-Komponente
Weitere Suchbegriffe: 4024163087834, SLV, 184042, Halogenschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,52*
€ 10,31*
€ 5,00*
ab € 10,74*
€ 10,74*
€ 5,15*
ab € 10,99*
€ 13,36*
€ 4,00*
ab € 10,38*
€ 13,36*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.