Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PTR 54191100051D Federkraftklemmblock 0.75 mm² Polzahl (num) 10 Kiesel-Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-569858-BP
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     54191100051D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR
54191100051D
AK4191/10KDVP-2.5
Printklemmen
Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 20 · AWG min.: 26 · Abisolierlänge (max.): 9 mm · Abisolierlänge (min.): 9 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Drahtschutz: Ja · Herst.-Teilenr.: 54191100051D · Herstellerfarbe: Kiesel-Grau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Bronze · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Printklemmen-Besonderheiten: mit Push-in-Federanschluss · Produkt-Art: Federkraftklemmblock · Produktabmessung, Breite: 26.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.60 mm · Produktabmessung, Länge: 12.00 mm · Rastermaß: 2.50 mm · Serie (Printklemmen): AK4191 · Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): AK4191/10KDVP-2.5 · max. Querschnitt flexibel: 0.75 mm² · max. Querschnitt starr: 0.75 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.14 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kiesel-Grau
Produktabmessung, Höhe:
16.60 mm
Produktabmessung, Länge:
12.00 mm
Produktabmessung, Breite:
26.50 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
1c. Marke:
PTR
Printklemmen-Besonderheiten:
mit Push-in-Federanschluss
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Steckrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
AK4191
Herst.-Teilenr.:
54191100051D
Typ (Hersteller-Typ):
AK4191/10KDVP-2.5
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
20
AWG min.:
26
Rastermaß:
2.50 mm
max. Querschnitt flexibel:
0.75 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.14 mm²
max. Querschnitt starr:
0.75 mm²
min. Querschnitt starr:
0.14 mm²
Polzahl (num):
10
Polzahl je Reihe:
10
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
9 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Bronze
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,34*
Lager 102
86
1
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.