Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0428-80-08 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-569753-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0428-80-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
binder 09-0428-80-08 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 712

IP67

Wird von hinten eingesetzt und von vorne verschraubt.

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M9 x 0.5 · Gehäuse-Material: CuZn · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 20 A · Polzahl (num): 8 · Querschnitt (max.): 0.14 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 712 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schraubverschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8
Querschnitt-Bereich:
0.14 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
712
Herst.-Teilenr.:
09-0428-80-08
Typ (Hersteller-Typ):
09-0428-80-08
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
26
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Einbaubohrung Ø:
M9 x 0.5
Verschlussart (Details):
Schraubverschluss
Gehäuse-Material:
CuZn
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, binder flanschdose 8pol, flanschdose binder, flanschdose, binder, 09-0428-80-08, 734-5785
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,36*
€ 16,71*
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 16,72*
€ 5,90*
ab € 10,75*
€ 20,40*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 21,55*
1 Tag
41
€ 5,95*
ab € 14,57*
€ 22,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
09 0427 00 08
ab € 6,94*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99-0425-75-08
ab € 18,16*
Zubehör
Binder
99.0425.10.08
ab € 9,11*
Zubehör
Binder
79-1425-12-08
ab € 20,88*
Zubehör
Binder
79-1425-15-08
ab € 33,90*
Zubehör
Binder
99-0425-00-08
ab € 7,29*
Zubehör
Binder
99-0425-70-08
ab € 13,40*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,75*
Zubehör
Binder
79 1425 72 08
ab € 24,84*
Zubehör
Binder
79 1425 75 08
ab € 33,25*
Zubehör
Binder
79 1461 272 08
ab € 18,74*
Zubehör
Binder
79 1461 212 08
ab € 18,66*
Zubehör
Binder
99 0425 115 08
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.