Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PTR Stiftgehäuse-Platine STLZ950 Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 5.08 mm 50950065611E 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-569476-BP
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     50950065611E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
ptr stiftgehäuse
stiftgehäuse
Vertikale Stiftleiste STL(Z)950-V

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herst.-Teilenr.: 50950065611E · Herstellerfarbe: Basalt-Grau · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 6 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine · Produktabmessung, Breite: 31.7 mm · Rastermaß: 5.08 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): STLZ950 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: geschlossen · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): STLZ950/6G-5.08-V · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: AK(Z)4951

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Basalt-Grau
Produktabmessung, Breite:
31.7 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
1c. Marke:
PTR
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschlossen
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
STLZ950
Herst.-Teilenr.:
50950065611E
Typ (Hersteller-Typ):
STLZ950/6G-5.08-V
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
5.08 mm
Polzahl je Reihe:
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR, 50950065611E, STLZ950/6G-5.08-V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,83*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.