Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-0740-00-24 Rundstecker Schraubverriegelung Gesamtpolzahl: 24 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 694 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-568214-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0740-00-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
binder 99-0740-00-24 Rundstecker Schraubverriegelung Gesamtpolzahl: 24 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 694 1 St.

Leistungs-Einbausteckverbinder Serie 694

IP65

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· Integrierte Kabelzugentlastung
· Kabeldurchlass bis 16 mm Kabelstärke
· Winkelsteckverbinder in 8 Winkelstellungen einstellbar

Technische Daten:
AWG: 14 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PA (UL 94 V-0) · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 12 mm · Kabel-Ø (min.): 1 mm · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl (num): 24 · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Schutzart: IP65 · Serie (Rundsteckverbinder): 694 · Steckverbinder-Bauform: Schraubverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
1 - 12 mm
Querschnitt-Bereich:
2.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP65
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
694
Herst.-Teilenr.:
99-0740-00-24
Typ (Hersteller-Typ):
99-0740-00-24
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
50 V
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Polzahl (num):
24
Steckverbinder-Bauform:
Schraubverriegelung
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
14
Kabel-Ø (max.):
12 mm
Kabel-Ø (min.):
1 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
PA (UL 94 V-0)
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, flanschdose binder, rundsteckverbinder sonstige, binder, 99-0740-00-24
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,32*
€ 30,39*
€ 4,00*
ab € 30,95*
€ 42,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 28,17*
€ 42,65*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 44,04*
€ 5,90*
ab € 29,58*
€ 44,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-0428-000-000
ab € 4,67*
Zubehör
Binder
99 0737 00 24
ab € 18,55*
Zubehör
Binder
99 0737 70 24
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.