Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode LS4448GS08 SOD-80 100 V 300 mA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-567978-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LS4448GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
vishay diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 300 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-80 · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 25 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 20 V · Sperrverzugszeit T(rr): 8 ns · Typ (Hersteller-Typ): LS4448GS08

Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, Vishay, LS4448GS08, LS4448GS08GICT-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,40*
€ 5,90*
ab € 0,326*
€ 0,706*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,27*
€ 0,32
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,0135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 48,46*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,18*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,54*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.