Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2713751 Schraubklemmblock 2.50 mm² Polzahl (num) 4 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-567944-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2713751
EAN/GTIN:
     4017918914479
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Leergehäuse
MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY - Leiterplattenklemme

Inhalt 1 St.

Set, bestehend aus orthogonalen Printklemmen für 6 x 4 Pole (24-polig), Farbe: lichtgrau

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 26 · Abisolierlänge (max.): 8.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Print · Herst.-Teilenr.: 2713751 · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 24 A · Polzahl: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Printklemmen-Besonderheiten: mit Zughülse · Produkt-Art: Schraubklemmblock · Produktabmessung, Breite: 21.25 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.95 mm · Produktabmessung, Länge: 15.30 mm · Rastermaß: 5.00 mm · Serie (Printklemmen): MKDSO · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.14 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
19.95 mm
Produktabmessung, Länge:
15.30 mm
Produktabmessung, Breite:
21.25 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
1c. Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Printklemmen-Besonderheiten:
mit Zughülse
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Print
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
MKDSO
Herst.-Teilenr.:
2713751
Typ (Hersteller-Typ):
MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
400 V
AWG max.:
14
AWG min.:
26
Rastermaß:
5.00 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.14 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.14 mm²
Polzahl (num):
4
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
8.00 mm
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, Phoenix Contact, 2713751, MKDSO 2, 5/4-6 SET KMGY, 2509354325
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,04*
€ 14,16*
45 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 11,6617*
€ 14,1717*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,0328*
€ 14,5828*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 12,3941*
€ 15,0041*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 19,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.