Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay GSIB2580-E3/45 Brückengleichrichter GSIB-5S 800 V 3.5 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-567633-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSIB2580-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Vishay GSIB2580-E3/45 Brückengleichrichter GSIB-5S 800 V 3.5 A Einphasig

Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 12.5 A · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 3.5 A · Gehäuseart (Halbleiter): GSIB-5S · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(FSM 60Hz): 350 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Brückengleichrichter · Sperrstrom I(r): 10 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V · Typ (Hersteller-Typ): GSIB2580-E3/45 · U(RRM): 800 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
GSIB-5S
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
GSIB2580-E3/45
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
3.5 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Durchlassspannung Referenz:
12.5 A
Sperrstrom I(r):
10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
800 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
I(FSM 60Hz):
350 A
U(RRM):
800 V
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 800v, Vishay, GSIB2580-E3/45, 700-5469, GSIB2580-E3/45GI-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,77*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,14*
1 Tag
1122
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 3,32*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 3,33*
Lager 102
155
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TR Fasteners
M3-EXA2-S100-
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.