Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standardioden-Array - Gleichrichter 16 A Vishay FEP16GT-E3/45 TO-220-3 Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-566954-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     FEP16GT-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Universaldiode
gleichrichterdiode
Gleichrichter-Array

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standardioden-Array - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 8 A · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 16 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-3 · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(FSM 60Hz): 125 A · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Typ (Hersteller-Typ): FEP16GT-E3/45

Weitere Suchbegriffe: Vishay, FEP16GT-E3/45, FEP16GT-E3/45GI-ND, gleichrichter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,93*
€ 25,00*
ab € 0,701*
€ 1,65*
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,55*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 2,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,52*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,75*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,49*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,94*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,05*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,28*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0324*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0588*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,11*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/3
ab € 0,45*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/5
ab € 0,68*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 400 20 1 X M3 L
ab € 2,65*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 456 60 3 X M3 L
ab € 3,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG