Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PTR 54791040422F Federkraftklemmblock 0.75 mm² Polzahl (num) 4 Basalt-Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-566900-BP
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     54791040422F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR
54791040422F
AKZ4791/4KD-2.54-H
Printklemmen
Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 26 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Drahtschutz: Ja · Herst.-Teilenr.: 54791040422F · Herstellerfarbe: Basalt-Grau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 150 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Printklemmen-Besonderheiten: mit Push-in-Federanschluss · Produkt-Art: Federkraftklemmblock · Produktabmessung, Breite: 16.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.70 mm · Produktabmessung, Länge: 12.70 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Printklemmen): AKZ4791 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): AKZ4791/4KD-2.54-H · max. Querschnitt flexibel: 0.75 mm² · max. Querschnitt starr: 0.75 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.14 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Basalt-Grau
Produktabmessung, Höhe:
13.70 mm
Produktabmessung, Länge:
12.70 mm
Produktabmessung, Breite:
16.20 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
1c. Marke:
PTR
Printklemmen-Besonderheiten:
mit Push-in-Federanschluss
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
AKZ4791
Herst.-Teilenr.:
54791040422F
Typ (Hersteller-Typ):
AKZ4791/4KD-2.54-H
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
150 V
AWG max.:
18
AWG min.:
26
Rastermaß:
2.54 mm
max. Querschnitt flexibel:
0.75 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.14 mm²
max. Querschnitt starr:
0.75 mm²
min. Querschnitt starr:
0.14 mm²
Polzahl (num):
4
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 1,10*
Lager 102
157
1
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.