Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak Set 6109-20 Heizkabel 230 V 1400 W 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-566010-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     Set 6109-20
EAN/GTIN:
     4260021871928
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Arnold Rak Set 6109-20 Heizkabel 230 V 1400 W 70 m

Elektrisches Fußboden-Heizkabel 1400 W

Für den Innen- und Außenbereich
Heizleistung: 1400 W

Dieses Heizkabel kann direkt im Estrich eingebettet werden (mind. 20 mm Estrich oberhalb des Heizkabels)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Frostschutzfunktion: Nein · Heizleistung pro Meter: 20 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 1400 W · Länge Anschlussleitung: 3 m · Länge Heizleiter: 70 m · Schutzart: IPX7 · Verlegung: Innenbereich,Außenbereich

Lieferumfang:
Heizkabel inkl. doppelseitigem Gewebeklebeband · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nicht zur Einbettung in Gussasphalt oder armierten Beton vorgesehen.
Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Verlegung:
Innenbereich | Außenbereich
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
70 m
Länge Anschlussleitung:
3 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1400 W
Heizleistung pro Meter:
20 W
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband 230v 20w/m, heizband 230v, heizband, 4260021871928, Arnold Rak, Set 6109-20, Bodenheizkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.