Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode BY255P-E3/54 DO-201AD 1300 V 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564929-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BY255P-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
vishay diode
schaltdiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 3 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201AD · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 1300 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1300 V · Sperrverzugszeit T(rr): 3 µs · Typ (Hersteller-Typ): BY255P-E3/54

Weitere Suchbegriffe: Vishay, BY255P-E3/54, BY255P-E3/54GICT-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0898*
€ 0,1805*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,159*
€ 0,255*
5
€ 5,95*
ab € 0,119*
€ 0,532*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,255*
€ 0,303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 941,25*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.