Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter Vishay 2KBP10M-E4/51 KBPM 1000 V 2 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564873-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2KBP10M-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +165 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 3.14 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): KBPM · Gleichrichter-Typ (Kategorisierung): Brückengleichrichter · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(FSM 60Hz): 60 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V · Typ (Hersteller-Typ): 2KBP10M-E4/51 · U(RRM): 1000 V

Weitere Suchbegriffe: Leistungsbrücke, brückengleichrichter 1000v, brückengleichrichter, vishay brückengleichrichter, Vishay, 2KBP10M-E4/51, 2KBP10M-E4/51GI-ND, gleichrichter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,50*
1
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,07*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG