Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode 1N4148W-E3-08 SOD-123 75 V 150 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564852-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4148W-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
SMD-Diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 150 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123 · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 75 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Typ (Hersteller-Typ): 1N4148W-E3-08

Weitere Suchbegriffe: Universaldiode, smd-diode, Vishay, 1N4148W-E3-08, 1N4148W-E3-08CT-ND, Diode
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0186*
€ 0,0393*
1
€ 4,00*
ab € 0,0349*
€ 0,077*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,0824*
€ 0,1218*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1218*
€ 0,1449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0824*
€ 0,0981
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 940,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.