Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standarddiode Vishay 1N4004-E3/54 DO-204AL 400 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564846-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4004-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Universaldiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-204AL · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 400 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V · Typ (Hersteller-Typ): 1N4004-E3/54

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 400v, gleichrichterdiode, vishay diode, Vishay, 1N4004-E3/54, 1N4004-E3/54GICT-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0674*
10
€ 5,90*
ab € 0,0144*
€ 0,0765*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,0582*
€ 0,101*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,101*
€ 0,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0823*
€ 0,0979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0582*
€ 0,0693
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG